Riferimenti
Miros (Gapi):MAD 188
Rubix:999190900034215


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A033P5-GUARN.PU LABBRO-18X8X8 H.SEDE MAD 188
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,49 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 42,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore