11F013Y0-TEN.STELO D.EST: 22,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 14-22
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM014
Rubix:999190900022562
Produttore:1F013


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F013Y0-TEN.STELO D.EST: 22,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 14-22
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore