GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 590511/1AX 130 MM X 150 MM X 28 MM RCK001300-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK001300-N8CO
Rubix:999190900047475
Produttore:RCK001300-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 590511/1AX 130 MM X 150 MM X 28 MM RCK001300-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore