11F070Y0-TEN.STELO D.EST: 102,00 MM H.SEDE: 9,50 MM DIM 90
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM090
Rubix:999190900022612
Produttore:1F070


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F070Y0-TEN.STELO D.EST: 102,00 MM H.SEDE: 9,50 MM DIM 90
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,03 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 219,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione