2ERSD385-GUARNIZIONE RSD 0500 0580 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD05000580080C0
Rubix:999190900040680
Produttore:2ERSD385
2ERSD385-GUARNIZIONE RSD 0500 0580 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD385-GUARNIZIONE RSD 0500 0580 080 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,58 IVA esclusa
/ Unità
1,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore