25A945P5-GUARN.PU LABBRO-420X400X16 H.SEDE MAD 420400
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 420400
Rubix:999190900035091

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25A945P5-GUARN.PU LABBRO-420X400X16 H.SEDE MAD 420400
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione