Riferimenti
Gapi:UM170140
Rubix:999190900047016
Produttore:11C093YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C093Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 170140
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,94 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 140,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione