GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 30 MM X 37,3 MM X 3,2 MM RSK100300-T46N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK100300-T46N
Rubix:999190800004799
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 30 MM X 37,3 MM X 3,2 MM RSK100300-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37,3 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 30 MM X 37,3 MM X 3,2 MM RSK100300-T46N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:37.30 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON T46 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37,3 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
7,18 IVA esclusa
/ Unità
8,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione