GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 600500 127 MM X 152,4 MM X 19,5 MM RUM201270-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM201270-N8C0
Rubix:999190900047650

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,4 mm |
| Altezza | 19,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 600500 127 MM X 152,4 MM X 19,5 MM RUM201270-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:127.00 mm Diametro Esterno:152.40 mm Altezza Sede:19.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B600500
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,4 mm |
| Altezza | 19,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione