25B871P0-GUARN.PU LABBRO-400X370X24 H.SEDE CSC 400370

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 400370
Rubix:999190900035964
25B871P0-GUARN.PU LABBRO-400X370X24 H.SEDE CSC 400370

Riepilogo info tecniche

Diametro interno370 mm
Diametro esterno400 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B871P0-GUARN.PU LABBRO-400X370X24 H.SEDE CSC 400370


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:370.00 mm Diametro Esterno:400.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno370 mm
Diametro esterno400 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
125,06 IVA esclusa
/ Unità
152,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore