Riferimenti
Artic Seals:2ERSP156
Rubix:999190900040879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSP156-GUARNIZIONE RSP 0450 0550 070 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,52 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 21,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione