25B349P0-GUARN.PU LABBRO-90X70X16 H.SEDE CSC 9070
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 9070
Rubix:999190900035493


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B349P0-GUARN.PU LABBRO-90X70X16 H.SEDE CSC 9070
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,57 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 49,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione