Riferimenti
Artic Seals:RSC05500630080C0
Rubix:999190900040525
Produttore:2ERSC349


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC349-GUARNIZIONE RSC 0550 0630 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione