25A133P5-GUARN.PU LABBRO-30X22X7 H.SEDE MAD 3022
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD03022
Rubix:999190900034311
Produttore:MD03022


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A133P5-GUARN.PU LABBRO-30X22X7 H.SEDE MAD 3022
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore