Riferimenti
Gapi:UM08060
Rubix:999190900046403
Produttore:11C060Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C060Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 8060
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore