2ERSD079-GUARNIZIONE RSD 0180 0260 058 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD01800260058C0
Rubix:999190900040616
Produttore:2ERSD079
2ERSD079-GUARNIZIONE RSD 0180 0260 058 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD079-GUARNIZIONE RSD 0180 0260 058 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore