Riferimenti
Artic Seals:SRS04000490028N1
Rubix:999190900041032
Produttore:2ESRSN50


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESRSN50-GUARNIZIONE SRS 0400 0490 028 N1
TENUTA STELO S.E. Modello:SRS Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:49.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | srs |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,46 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 54,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione