25A283P5-GUARN.PU LABBRO-50X40,7X7,5 H.SEDE MAD 5040/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 5040/2
Rubix:999190900034454


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A283P5-GUARN.PU LABBRO-50X40,7X7,5 H.SEDE MAD 5040/2
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:40.70 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore