25B663P0-GUARN.PU LABBRO-205X190X12 H.SEDE CSC 205190

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC205190
Rubix:999190900035770
Produttore:25B663P0
25B663P0-GUARN.PU LABBRO-205X190X12 H.SEDE CSC 205190

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno205 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B663P0-GUARN.PU LABBRO-205X190X12 H.SEDE CSC 205190


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:205.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno190 mm
Diametro esterno205 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
14,00 IVA esclusa
/ Unità
17,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore