25A262P5-GUARN.PU LABBRO-48X38X5,5 H.SEDE M5 4838
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M504838
Rubix:999190900034434
Produttore:25A262P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A262P5-GUARN.PU LABBRO-48X38X5,5 H.SEDE M5 4838
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,98 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 56,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione