25A397P5-GUARN.PU LABBRO-70X54X13 H.SEDE MAD 7054
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD07054
Rubix:999190900034557
Produttore:MD07054


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A397P5-GUARN.PU LABBRO-70X54X13 H.SEDE MAD 7054
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:54.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,27 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 80,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore