Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.210100
Rubix:999220805114003


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 299220 D.056X076X13,4/14,50 01.TSE00.210100
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:76.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione