Riferimenti
Artic Seals:RPS 0400 0500 070 C0
Rubix:999190900039688


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS316-GUARNIZIONE RPS 0400 0500 070 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,46 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 54,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore