Riferimenti
Artic Seals:2ERSO067
Rubix:999190900040787


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSO067-GUARNIZIONE RSO 0280 0390 042 CN
TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:39.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,90 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 45,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore