Riferimenti
Artic Seals:RSP05000600070B0
Rubix:999190900040880
Produttore:2ERSP161


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSP161-GUARNIZIONE RSP 0500 0600 070 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore