25B240P0-GUARN.PU LABBRO-65X50X11 H.SEDE CSC 6550/2

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 6550/2
Rubix:999190900035405
25B240P0-GUARN.PU LABBRO-65X50X11 H.SEDE CSC 6550/2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B240P0-GUARN.PU LABBRO-65X50X11 H.SEDE CSC 6550/2


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
62,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
75,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore