2ERSD319-GUARNIZIONE RSD 0400 0500 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD04000500100C0
Rubix:999190900040667
Produttore:2ERSD319
2ERSD319-GUARNIZIONE RSD 0400 0500 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD319-GUARNIZIONE RSD 0400 0500 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,48 IVA esclusa
/ Unità
1,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore