U-S129 65X80.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 335 DOWTY) * BSSS0650N
Guarnizione per steli Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSSS0650N
Rubix:999190900022963

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : U-S129 65X80.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 335 DOWTY) * BSSS0650N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 - nbr |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore