Riferimenti
Artic Seals:RSA03500500100C0
Rubix:999190900039909
Produttore:2ERSA269


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA269-GUARNIZIONE RSA 0350 0500 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore