25A084P5-GUARN.PU LABBRO-25X12X11 H.SEDE MAD 2512/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD02512B
Rubix:999190900034264
Produttore:MD02512B


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A084P5-GUARN.PU LABBRO-25X12X11 H.SEDE MAD 2512/2
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione