25A267P5-GUARN.PU LABBRO-50X30X13 H.SEDE MAD 5030/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 5030/1
Rubix:999190900034439
25A267P5-GUARN.PU LABBRO-50X30X13 H.SEDE MAD 5030/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A267P5-GUARN.PU LABBRO-50X30X13 H.SEDE MAD 5030/1


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore