Riferimenti
Gapi:M401810G
Rubix:999190900046058
Produttore:11Z010Y9


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z010Y9-GUAR.NBR LABBRO 1810X4,5 SEDE M4 1810
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore