Riferimenti
Artic Seals:RSB08000880115C0
Rubix:999190900040260


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB417-GUARNIZIONE RSB 0800 0880 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,88 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore