25B940P0-GUARN.PU LABBRO 580X550X24 H.SEDE CSC 580550
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 580550
Rubix:999190900036027

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 550 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 580 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25B940P0-GUARN.PU LABBRO 580X550X24 H.SEDE CSC 580550
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 550 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 580 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 248,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore