Riferimenti
Artic Seals:RSP05500650070B0
Rubix:999190900040881


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSP166-GUARNIZIONE RSP 0550 0650 070 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 22,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore