Riferimenti
Artic Seals:RSC 0630 0710 080 C0
Rubix:999190900040545


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC415-GUARNIZIONE RSC 0630 0710 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:71.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,20 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 45,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione