25B830P0-GUARN.PU LABBRO-340X330X8 H.SEDE CSC 340330
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 340330
Rubix:999190900035925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B830P0-GUARN.PU LABBRO-340X330X8 H.SEDE CSC 340330
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:330.00 mm Diametro Esterno:340.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione