Riferimenti
Gapi:UM05838
Rubix:999190900046978


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C049Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 5838
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,95 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 228,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione