Riferimenti
Artic Seals:2ERSB545
Rubix:999190900040320


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 123 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB545-GUARNIZIONE RSB 1150 1230 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:123.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 123 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,20 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 34,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione