2ERSA405-GUARNIZIONE RSA 0500 0630 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA05000630100C0
Rubix:999190900039945
Produttore:2ERSA405
2ERSA405-GUARNIZIONE RSA 0500 0630 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA405-GUARNIZIONE RSA 0500 0630 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,60 IVA esclusa
/ Unità
1,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore