GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 519433(1+3+1) 110 MM X 132 MM X 36,5 MM RCH201100-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH201100-N0O0C
Rubix:999190900047446

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132 mm |
| Altezza | 36,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 519433(1+3+1) 110 MM X 132 MM X 36,5 MM RCH201100-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:132.00 mm Altezza Sede:36.50 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132 mm |
| Altezza | 36,5 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione