GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 236196/NEI 50 MM X 60 MM X 8 MM RUM1E0500-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM1E0500-N8CO
Rubix:999190900047625

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 236196/NEI 50 MM X 60 MM X 8 MM RUM1E0500-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B236196/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore