Riferimenti
Gapi:GU462387
Rubix:999190900045935


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 98,43 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D063Y0-GUARNIZIONE 117,50X98,43 U 462387
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:98.43 mm Diametro Esterno:117.50 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 98,43 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,34 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 165,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore