GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 118086 22 MM X 30 MM X 7 MM RUM100220-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM100220-N8C0
Rubix:999190900047598
Produttore:RUM100220-N8C0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 118086 22 MM X 30 MM X 7 MM RUM100220-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore