Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.209200
Rubix:999220805113979


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 275216 D.055X070X9,60/10,50 01.TSE00.209200
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore