25A753P5-GUARN.PU LABBRO-207X195X10 H.SEDE MAD 207195
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 207195
Rubix:999190900034900


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 207 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A753P5-GUARN.PU LABBRO-207X195X10 H.SEDE MAD 207195
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:195.00 mm Diametro Esterno:207.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 207 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore