25A886P5-GUARN.PU LABBRO-335X320X12 H.SEDE MAD 335320
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD335320
Rubix:999190900035032
Produttore:MD335320


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 335 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A886P5-GUARN.PU LABBRO-335X320X12 H.SEDE MAD 335320
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:320.00 mm Diametro Esterno:335.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 335 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione