GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 472393/1/NEI 100 MM X 120 MM X 12 MM RUM3E1000-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM3E1000-N8CO
Rubix:999190900047694
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 472393/1/NEI 100 MM X 120 MM X 12 MM RUM3E1000-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno120 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 472393/1/NEI 100 MM X 120 MM X 12 MM RUM3E1000-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B472393/1NEI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno120 mm
Altezza12 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
17,50 IVA esclusa
/ Unità
21,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore