25B772P0-GUARN.PU LABBRO-280X265X12 H.SEDE CSC 280265
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 280265
Rubix:999190900035873


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B772P0-GUARN.PU LABBRO-280X265X12 H.SEDE CSC 280265
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:265.00 mm Diametro Esterno:280.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione