2ERSB501-GUARNIZIONE RSB 1000 1080 115 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB10001080115C0
Rubix:999190900040294
Produttore:2ERSB501
2ERSB501-GUARNIZIONE RSB 1000 1080 115 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno108 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB501-GUARNIZIONE RSB 1000 1080 115 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:108.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno108 mm
Altezza12,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
2,28 IVA esclusa
/ Unità
2,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore